曜日別特売
05D3D01 石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508FMV ノーリツ 68822428

石油給湯器(給湯専用)高圧力型セミ貯湯式 屋内据置形 エコフィール 4万キロ OX-CH4508FMV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68822428
品番
05D3D01
参考基準価格(税別)¥323,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
付属品
ゴム製送油管、送油管接続パイプ、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具
タイプ
給湯専用
形式
高圧力型セミ貯湯式
リモコン
別売り
設置形態
屋内据置
グリーン購入法
適合
給湯能力(kW)
4万キロ
注意
※排気トップ、排気筒は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする