ノーリツ
石油給湯器(給湯専用)セミ貯湯式 屋外据置形 エコフィール 4万キロ OX-C4507YSMV
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68822437
品番
05D3E01
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
付属品
送油管、給水口保温材、排水用ホッパー、転倒防止金具
タイプ
給湯専用
形式
セミ貯湯式
リモコン
別売り
設置形態
屋外据置型
グリーン購入法
適合
給湯能力(kW)
4万キロ
関連資料:
納入仕様図(0.12MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません