外観(前面)

PPE32-3 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68822638 PPE32-3 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68822638 PPE32-3 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68822638 PPE32-3 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68822638 PPE32-3 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68822638 PPE32-3 高精度直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 68822638

高精度直流安定化電源

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力0V〜32V/0A〜3A 注文コード68822638 品番PPE32-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は定格出力など4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな回路で低ノイズ・高分解能。 低コストでも基本性能は妥協しない小型直流安定化電源。

用途2.4インチTFT-LCDパネルを搭載し、電圧・電流の設定や動作状態を直感的に確認できます。温度制御ファンによる低騒音設計、リモートセンシング機能による電圧降下補正、1mV/0.1mA単位の高精度設定など、研究開発から教育用途まで幅広く対応します。 付属品電源コード×1、テストリード(GTL-104A)×1 仕様●【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●一次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】20MΩ 以上(DC 500V)●二次 ‐ 筐体:【絶縁抵抗】30MΩ 以上(DC 500V)●測定確度・設定確度:【定電圧】± (0.03% of reading + 10mV)、【定電流】± (0.3% of reading + 10mA)●設定分解能:【OVP 過電圧保護】100mV、【OCP 過電流保護】10mA●設定確度:【OVP 過電圧保護】≦ ± 100mV、【OCP 過電流保護】≦±20mA●過渡応答特性:【定電圧】≦ 100μs (50% load change, minimum load 0.5A) 質量(kg)5.2 外形寸法(mm)107(W)×124(H)×313(D) 電圧(V)センシング補償:【定電圧】0.5 表示2.4-inch TFT LCD 入力AC(100、120、220、240)V ±10%、50 or 60Hz 分解能【定電圧】設定:1mV / 読取:0.1mV、【定電流】設定:0.1mA / 読取:0.01mA 定格出力0V〜32V/0A〜3A 安全性欧州低電圧指令 2014/35/EU に準拠、CEマーキング 消費電力(VA)300 動作環境0℃〜40℃ ≦80% RH ;結露がないこと 設定範囲【定電圧】0V 〜 33.6V、【定電流】0A 〜 3.15A、【OVP 過電圧保護】OFF、ON (1.8V〜35.2V)、【OCP 過電流保護】OFF、 ON (0.15A〜3.3A) 温度係数【定電圧】≦ 300ppm/℃、【定電流】≦ 300ppm/℃ 保存環境-10℃〜70℃ ≦70% RH ;結露がないこと EMC規格計測製品クラスA に関する欧州 EMC 指令 2014/30/EUに準拠 入力変動【定電圧】≦ 0.01% + 3mV、【定電流】≦ 0.2% + 3mA 負荷変動【定電圧】≦ 0.01%+3mV / ≦0.01%+5mV(≧3A)、【定電流】≦ 0.2% + 3mA リップル、ノイズ【定電流】≦ 2mArms、【定電圧】≦ 0.5mVrms (5Hz 〜 1MHz) 環境高度最大2000m、室内のみ RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※パネルにあるSeries、Parallelキーは現バージョンでは利用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする