ドウシシャ
ドウシシャの 照明器具
ドウシシャの 住宅・店舗照明
ドウシシャの シーリングライト
引掛けモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68822769
品番
KSLH62LWH
参考基準価格(税別)
¥7,273
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
LEDライトとサーキュレーターの融合。廊下やキッチン、脱衣所にも使えるサーキュライトです。LED部、ファン部をそれぞれ独立して操作可能です。
用途
洗面所/トイレ/クローゼットなど。
適合
リモコン電池:コイン型電池(テスト用付属)
消費電力(W)
14(50/60Hz)
本体質量(g)
400
機能
ライト、ファン独立運転可、調光段階:2、風量調節:3段階
本体サイズ(mm)
Φ190×190
取付口
引掛け
色(本体)
ホワイト
光束(Lm)
810
光色
電球色