画像準備中

【中古パソコン】Z2 TOWER G5 WORKSTATION (ワークステーション/Xeon W-1250P/32GB/SSD512GB/NVIDIA Quadro P2200/Windows11Pro)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68822857 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

サーバーにも使われるXeonCPU搭載!
グラボ搭載の中古PC!

用途
使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。
正常に動作します。
付属品電源ケーブル 仕様特選 その他【グラフィック】NVIDIA Quadro P2200 容量【ストレージ1】512GB、【メモリ】32GB 型番【CPU】W-1250P 使用CPUXeon OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 2.0×2 USB 3.0×8 DisplayPort×4 ネットワークタイプ有線LAN ストレージSSD 光学ドライブ非搭載
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする