長袖ブラウス RB4139

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68824227 品番 RB4139
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

デオドラント機能で臭いが気にならない。
クリーンで爽やかな着心地長続き。

ピンク サイズ13号 仕様春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、消臭効果、リボン取り外し可能 混率(%)ポリエステル85、綿15(シャイニーチドリ) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 バスト(cm)104 アズワン品番64-6272-14 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
事務服として
日東製網株式会社 様 (製造業)

いつも違うメーカーのブラウスを愛用しています。
今回初めてこちらのブラウスを購入したのですが、
私には合いませんでした。
首の部分が少し擦れるような感覚があり、着用していてヒリヒリしました。
首まわりのサイズがきついわけではなく余裕もあるのに、縫い代の部分が肌に触れるとそのような感覚でした。
デザインや生地は良かったので、残念です。
リボンはスナップ式ではなくボタン式だったのでつけるのに慣れが必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする