※5脚セット

IGF-07C/5S カフェラタンチェアー タカショー 68827090 IGF-07C/5S カフェラタンチェアー タカショー 68827090 IGF-07C/5S カフェラタンチェアー タカショー 68827090

カフェラタンチェアー

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5脚) 注文コード 68827090 品番 IGF-07C/5S
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥29,568
販売価格(税別)
26,880

人工ラタンを使用したチェアー。本物のラタンを編み込んだかのような繊細なデザインが魅力です。腐食しにくく、天然素材のような毛羽立ちがないので、屋内外を問わず、使えます。スタッキング可能で、積み重ねてコンパクトに収納できます。

仕様スタッキング可 セット内容5脚セット 材質フレーム:スチール、人工ラタン:ポリエチレン 質量(kg)約4.1 フレーム:ブラック、人工ラタン:ブラウン 寸法(cm)約幅52.5×奥行57.5×高さ75 座面高(cm)約41
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。 ・危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、 強い振動、 衝撃のある場所・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所 ・風の強い場所、高い場所・・・強風時に倒れたり、 落下すると危険です。 ・火気の近くや高温になる場所・・・熱の影響により、 商品の変形や火災の原因になります。すき間に手や指を入れないでください。地面にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないように してください。※座面の上に立つ、 座面以外の所に座るなど、 目的以外の使用はしないで ください。ひじ掛けの上に座ったり、立ったりしないでください。※座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。 ※引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。 破損や事故 の原因となります。サビが衣類等に付かないようご注意ください。※張り材は経年変化により強度が著しく低下する場合があります。 定期的 に強度を確認しながら使用してください。※張り材は柔らかくキズがつきやすいので、刃物などのとがったものに注意してください。※安全のため、定期的(2〜3カ月を目安)にガタツキがないか確認して、使 用してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54096499
2022-07-01
用途:
日常使い

開封した時点で薄い緩衝材が金属部に巻いてありましたが、部分的に塗装が剥げていました。2脚購入して両方とも同じような位置です。どでかいダンボールで届きましたので、送り返すのも面倒になりそのまま使用していますが、返品手続きをしていない=不具合がない というわけではないです。モノとしては値段以上に感じますし悪いものではないと思うだけに残念です。保管時についた傷なのか配送時のものなのかはわかりませんが、商品管理はしっかりしてほしいと感じました。

MonotaROからの回答

この度はご購入いただきまして、誠にありがとうございます。商品の塗装?がれがあったということで、不快な思いをさせ大変申し訳ありません。こちらの内容はメーカーに改善いただくよう申し伝えます。今後とも変わらずご愛顧をいただけますと幸いです。何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
54096499
2022-05-05
用途:
ガーデンチェアとして
製造業

しっかりした作りで、座りやすい。見た目も比較的高級感があるのも良かった

対象商品:
54096499
2021-08-27
用途:
ガーデン用
リラクゼーションカイロ ふくろう 様 (サービス業)

座面の素材はポリエチレンですが、座り心地がよく通気性もいいのでとっても気に入ってしまいました。あと2脚購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする