ホームEX アルミ柱

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4本) 注文コード68827248 品番HEX-0160/4
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥10,987
販売価格(税別)
9,988
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

柱をアルミ製にすることで、木製フェンスが痛んでも柱からすべて買いなおさなくてもOK。設置の手間も省けます。

材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン 質量(kg)約0.7 セット内容4本セット ステンカラー 寸法(cm)約幅6×奥行6×高さ75

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85435858
2024-06-26
用途:
カーポートの風除けの支柱として

組み付けが簡単で助かりました。
表面の仕上げが想像していた以上に良く、組み付けたフェンスが引き立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする