HEX-0560/4 ホームEX アルミ柱 タカショー 68827266 HEX-0560/4 ホームEX アルミ柱 タカショー 68827266 HEX-0560/4 ホームEX アルミ柱 タカショー 68827266 HEX-0560/4 ホームEX アルミ柱 タカショー 68827266

ホームEX アルミ柱

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4本) 注文コード68827266 品番HEX-0560/4
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

柱をアルミ製にすることで、木製フェンスが痛んでも柱からすべて買いなおさなくてもOK。設置の手間も省けます。

材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン 質量(kg)約1.8 セット内容4枚セット ステンカラー 寸法(cm)約幅6×奥行6×高さ195

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85435858
2024-06-26
用途:
カーポートの風除けの支柱として

組み付けが簡単で助かりました。
表面の仕上げが想像していた以上に良く、組み付けたフェンスが引き立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする