磯スペシャル G Pearl (ジーパール)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150m) 号数1.5 注文コード68830766 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は号数など8種類から選べます 他の種類を見る

・素材はナイロンと超高分子量シリコンを融合させた耐摩耗性とスベリ性に優れた『USCナイロン(PAT.)』。
・仕掛けの投入・糸の送り出し・魚とのやり取りなどで発生する「ガイドとのコスレ」が原因となるのラインへのダメージを低減し、ライン本来の性能を維持します。
・テクニシャンネオで培った高視認カラー(イエローグリーン)をベースに、鮮やかなオレンジレッドマーキングを追加し、道糸の変化をさらに察知しやすくなり、アタリを逃しません。
・スプールは石灰石から生まれた環境に優しい新素材LIMEXを使用。

材質ナイロン イエローグリーン+オレンジレッド 号数1.5 標準直径(mm)0.205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする