ソルティメイト PEエギULT HS8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(120m) 号数0.6 注文コード68830985 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は号数・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

Smooth Surface加工(SSP)により表面が今までの8本組とは異なりまるでモノフィラライクであるため、ストレスなくラインが放出される。アウトガイド・インターラインのどちらでも滑らかな”ヌケ”を感じることができる。未開拓エリアを攻略せよ!
本来であれば遠くに飛ばせば飛ばすほど表面積が大きくなり水中の抵抗をより受け、ラインさばきが悪くなる。よって、ロッドのしゃくり幅を100%エギに伝えることが出来なかった。しかし”SSP”によって水を切り裂く速度が向上し伝達力が上がったことで、エギのダートがより大胆になる。また、10m毎のカラーローテーションでシンプルで解りやすいマーキングパターンにより、キャストやドリフトの距離の確認が”イージー”に把握できる。
さらなる領域を求めて山田ヒロヒトが考え抜いた
「俺が求めていた最高峰のロングキャスティングを可能とした”Higher Stage 8”」

仕様撚り数:8本 材質PE 10m×3色 号数0.6 強力(kg)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする