ソルティメイト PEエギULT HS4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(240m) 号数0.5 注文コード68831299 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は号数・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

バタバタっと連続してヒットする場面に遭遇するのは1日エギを投げ倒してもほんの僅かなタイミングである。そんな状況に遭遇するには状況判断も大切だが、「KEEP CAST」即ち投げ続けることが重要になってくる。その時、どこに1番負担が掛かるだろうか?それはやはりメインラインである。しかし、”HS4” はさらに進化した4ブレイドであるため耐摩耗性が上がり、ハードジャークやファイト時、ガイドとの摩擦や浮遊物などに接触しても安心してやり取りを楽しむ事が出来る。もちろん強力も高いので多少無理をしても問題ない。
高発色で視認性が良いカラーマークにより、イカパンチの変化を見逃さずフッキングに持ち込める。また10m毎のカラーローテーションで、飛距離がよりイージーに把握できる。さらに、ティップランでも扱いやすいマーキングパターンになっているのは言うまでもない。
極限の感度を求めて山田ヒロヒトが考え抜いた
「俺が求めていた最高峰の感度を得ることを可能とした”Higher Stage 4”」

仕様撚り数:4本 材質PE 10m×3色 号数0.5 強力(kg)3.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする