トラウティスト ワイルド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150m) 号数0.6 注文コード68831518 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は号数など11種類から選べます 他の種類を見る

・ロングキャストからショートレンジアプローチにも対応。
・150m巻で75mマーキング入りですので、目的に応じてムダなく巻き替えができます。
・高視認性カラーによりライン軌道がよくわかり、ロングキャストや複雑な流れの中でもルアーを見失わない、正確なキャストアプローチや絶妙な トレースが可能です。
・トリプルレジンプロセッシングによりスベリ性がよく、結束がスムーズで安定し高強力なノットが可能。また、岩、石ズレに対して驚異的な耐摩耗性を発揮します。
・UV-R製法で紫外線による強度低下を最小限に抑えました。
・ヤマメからサーモンまであらゆるターゲット、フィールドでも対応できるサイズバリエーションとトータルハイバランス製法を採用しました。

材質ナイロン スーパーマットグリーン 号数0.6 標準強力(lb)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする