ベーシックFC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(320m) 号数2 注文コード68831685 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は号数など12種類から選べます 他の種類を見る

・充実の基本性能を持つコストパフォーマンスに優れたフロロカーボンライン。
・豊富な号柄展開でメインライン(道糸)、リーダー(ハリス)と様々な使い方が可能です。
・全号柄・320mの大容量ボビン巻で、巻替えに便利な80m毎の残量表示シール付き。

材質フロロカーボン クリアー 号数2 標準強力(lb)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする