ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ニット・カーディガン オフィスウェア
タック切替え長袖ニット KK7502
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68831744
品番
KK7502
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
胸元のタックがシンプルなアクセントに。
吸汗・速乾素材に優れた爽やかな着心地。
色
ブラック
サイズ
5号
仕様
春夏商品、オールシーズン商品、ホームクリーニング、吸水・速乾素材、透け防止・UVカット素材、ニット素材、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル100(フルダルスムース)
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
53
バスト(cm)
76
アズワン品番
64-6286-02
性別
女性用