ソルティメイト ツナギートFC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50m) 号数7 注文コード68831780 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は号数・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

・特許技術「プラズマライズ」によって、ライン表面をまるでゴムのような弾力のある特殊ポリマー層に”改質”。ショックリーダーに重要なPEラインとの結束力が、弾力によるケタ違いの「締まり」で大幅に上昇しました。
・特殊ポリマー層が根ズレ、魚体ズレに対しても大きなアドバンテージを発揮します。
・強力な結束力と耐摩耗性で、いつもより細いラインでターゲットを狙うことが可能です。
・スーパーライトジギングから大型狙いのオフショアまで対応する幅広いポンド規格。
・スプールバンド付
0.6号や0.8号などのPEラインで楽しむ、スーパーライトジギング。片や5号〜6号のPEラインを使って夢の大型魚を狙うバーチカルジギング。 さらにはスロージギングやライトジギングといったいわゆる”
ジギング”と付くスタイルは進化し、ターゲットも以前より格段に増加した。 それに伴い道具へのニーズは多様化し、それに応えるように釣具店には多くの道具がディスプレイされている。
一方でショックリーダーに求める性能とはなんだろうか?リーダーに求める性能に関してはおそらく今も昔も変わらないだろう。 それは「直線的な引張の強さ」「結びが強いこと」そして「傷に対して強いこと」である。Tunageat(ツナギート) FCにはこれらのニーズがより一層進化し備わっている。 時代の先を行くフロロカーボンリーダーが新たに誕生した。

材質フロロカーボン クリア 号数7 標準強力(lb)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする