- ソルトウォータースペシャル ハイビジブル SUNLINE 68832026

- ソルトウォータースペシャル ハイビジブル SUNLINE 68832026
- ソルトウォータースペシャル ハイビジブル SUNLINE 68832026

ソルトウォータースペシャル ハイビジブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(150m)注文コード68832026品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・超高視認性(マジデオレンジ)カラーにより、ライン軌道がハッキリ見えるため、ロングキャストや複雑な流れの中でもルアーを見失わず、正確なキャストアプローチや絶妙なトレースが可能になります。
・TRPによりスベリ性が良く、結節がスムーズで安定し、高強力なノットシステムができます。また、岩・石ズレなどに対して驚異的な耐摩耗性を発揮します。
・UV-R製法で紫外線による強度低下を最小限に抑えました。
・シーバス~トラウト、サーモンまであらゆる魚種、フィールドにも対応できるサイズバリエーションとトータルハイバランス設計・製法を採用しました。厳寒期の低温時でもリールへのなじみが良く、巻きグセがつきにくいソフトなノントラブルラインです。

材質ナイロンマジデオレンジ号数7標準強力(lb)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする