ソルティメイト フルコンタクトx8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300m) 号数5 注文コード68832297 品番-
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は号数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

・大型魚(ヒラマサ、マグロ、GT etc…)獲るために直線強力と耐久性を併せ持ったキャスティングPEライン。
・何度も繰り返すキャストでも安定した飛距離を出し続けるために特殊コーティングを採用。スムーズなライン放出を実現。
・適度なハリがあるため、向かい風・横風、ベストな体勢でキャストできない場合もガイド絡みやエアノットなどのトラブルを軽減。
/光量が少ない時間帯でも高い視認性が得られる「サクラピンク」を採用。自分自身はもちろん、他のアングラーからもラインの存在を把握しやすくなり、ラインの交差などのトラブルを軽減。

仕様撚り数:8本 材質PE サクラピンク 号数5 強力(kg)35.5 標準強力(lb)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする