ソルティメイト メガスラム×8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(200m) 号数6 注文コード68832385 品番-
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は号数など6種類から選べます 他の種類を見る

・「こだわりの道具にはこだわりのラインを」というテーマに完成した、ベイトリールにマッチしたPEライン。
・低伸度と柔軟性を合わせ持つ素直な糸質に仕上げたことで、キャスティングしやすく太号柄でもルアー操作を邪魔しない唯一無二の風合い。
・突然起こるバックラッシュの瞬発的にかかる衝撃に対しても耐えるバランスを実現し、キャスト時の不安を解消します。
・ベースカラーにはブライトグリーン(若草色)を採用。また50mごとにホワイトマーキングがあるため、好みの長さで使用可能。

仕様撚り数:8本 材質PE ブライトグリーン 号数6 強力(kg)40.9 標準強力(lb)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする