- ソルティメイト キャリアハイ SUNLINE 68832884

- ソルティメイト キャリアハイ SUNLINE 68832884
- ソルティメイト キャリアハイ SUNLINE 68832884

ソルティメイト キャリアハイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(170m)号数0.8注文コード68832884品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

今までPEラインと言えば4本組もしくは8本組が主流であった。4本組は独特の”ザラツキ感”が教えてくれる「水流を受ける事」、「風を受ける事」。それによって冴える”操作性”。 8本組はしなやかでツルっとした指触りが与えてくれるストレスなく伸びていく「飛距離」、「キャストフィール」、そして「極めて少ない糸鳴り」。それぞれが持つ特性をひとつにまとめることが出来ればさらにアングラーは釣りに集中できる…。そこで辿り着いたのが”6本組”という新たな提案。飛距離がキーとなる大型河川。キャスト精度が重要となる小場所撃ち。橋脚、明暗に潜むランカーシーバスをドリフトでナチュラルに狙う技巧的な攻め。シーバスゲームにおいて必要な全ての攻め方にアジャストする。メーカー独自のSSP(スムースサーフェイスプロセッシング)を施し無駄な毛羽立ちや色落ちを抑えることに成功。また、「単純にランカーシーバスとの真っ向勝負」も”不意に食らう突っ込み”や、”長時間の耐久戦”を想定して、HG(ハイグレード)PE素材を採用。あなたのCareer(戦歴)の中で最高の成績を収めるためのライン。ここに誕生。

仕様撚り数:6本シャンパンゴールド号数0.8強力(kg)5.6標準強力(lb)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする