ソルティメイト PEジガーULT 4本組 スローピッチジャーク専用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1200m) 号数1 注文コード68834266 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は号数など8種類から選べます 他の種類を見る

・水中でジグを激しく動かし深海魚の食い気を誘発させる為のスローピッチジャークのキーワード”水中抵抗”。
Smooth Surface加工(SSP)は理想的な滑らかな表面で仕上げられ、意のままに超ディープエリアへジグをファーストフォーリングさせます。
・SPJ専用のカラーパターンは「シンプル」に「解りやすい」カラーリング設定で、水深とアタリレンジの確認が明確。カラーピッチと発光鮮明度を抑えた特殊染色製法によりライン噛みのリスクを軽減させます。

仕様撚り数:4本 材質PE 20m×5色 号数1 強力(kg)最大7.7 標準強力(lb)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする