ソルティメイト PEエギスタ4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150m) 号数0.4 注文コード68834345 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は号数など4種類から選べます 他の種類を見る

・扱いやすい適度なハリとコシを実現させた4本組「HQ-PE」ライン。
・エギへの多彩なアクションや小さなアタリも確実に伝える超高感度設計。
・10m×3色をベースに2.5m毎のマーキングにより、キャスト距離・ヒットポイントの確認が容易に。
また、オフショアでも扱いやすくなっています。

仕様撚り数:4本 材質PE 10m×3色 号数0.4 強力(kg)最大2.7 標準強力(lb)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする