曜日別特売
- ソルティメイト PEエギスタ4 SUNLINE 68834370

- ソルティメイト PEエギスタ4 SUNLINE 68834370
- ソルティメイト PEエギスタ4 SUNLINE 68834370
- ソルティメイト PEエギスタ4 SUNLINE 68834370

ソルティメイト PEエギスタ4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(150m)号数0.6注文コード68834370品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・扱いやすい適度なハリとコシを実現させた4本組「HQ-PE」ライン。
・エギへの多彩なアクションや小さなアタリも確実に伝える超高感度設計。
・10m×3色をベースに2.5m毎のマーキングにより、キャスト距離・ヒットポイントの確認が容易に。
また、オフショアでも扱いやすくなっています。

仕様撚り数:4本材質PE10m×3色号数0.6強力(kg)最大4.5標準強力(lb)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする