ソルティメイト PEエギスタ8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150m) 号数0.5 注文コード68834397 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は号数など4種類から選べます 他の種類を見る

・扱いやすい適度なハリとコシを実現させた「HQ-PE」ライン。
・真円かつ滑らかな8本組。ガイドへの摩擦抵抗が大幅に軽減。
・10m×3色をベースに2.5m毎のマーキングにより、キャスト距離・ヒットポイントの確認が容易に。
また、オフショアでも扱いやすくなっています。

仕様撚り数:8本 材質PE 10m×3色 号数0.5 強力(kg)最大3.6 標準強力(lb)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする