※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数3
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link対応、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(A) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字付)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68835753
品番SS5Y5-10S3V-03D-C8A-NA
参考基準価格(税別)¥43,890
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が415種類から選べます
他の種類を見る