SUNLINE
SUNLINEの 釣具
SUNLINEの 釣り糸/ワイヤー
鮎完全版仕掛 ZX複合メタル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
サカサ鈎:3、水中糸 :0.125
注文コード
68835858
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・高強度液晶ポリエステル繊維『Zxion(R)』(ゼクシオン)を採用した複合メタルライン「鮎 水中糸 ZX複合メタル」を使用した完全版仕掛。
仕様
●つけ糸編付糸 (PE):0.2●ハナカンハリス (フロロ):1●ハナカン編込糸 (PE):0.6●上つけ糸 (フロロ):0.6●下つけ糸 (フロロ):0.5●天糸 (フロロ):1
寸法(mm)
ハナカン:7
サイズ(号)
サカサ鈎:3、水中糸 :0.125
幅(m)
長さ調整:8〜10