SUNLINE
SUNLINEの 釣具
SUNLINEの 釣り糸/ワイヤー
鮎完全版仕掛 ナイロン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
サカサ鈎:3、水中糸 :0.4
注文コード
68835919
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
直線強力・結節強力に優れた超高分子量ナイロン(H・M・W)を採用した「鮎 水中糸 ナイロン」を使用した完全版仕掛。
仕様
●ハナカンハリス (フロロ):1.25●ハナカン編込糸 (PE):0.6●天糸 (フロロ):1
寸法(mm)
ハナカン:7
サイズ(号)
サカサ鈎:3、水中糸 :0.4