SUNLINE
SUNLINEの 釣具
SUNLINEの 釣り糸/ワイヤー
鮎完全版仕掛 フロロ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(号)
サカサ鈎:3、水中糸 :0.4
注文コード
68835964
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
・バランスが良いフロロカーボン水中糸「鮎 水中糸 フロロ」を使用した完全版仕掛。
仕様
●ハナカンハリス (フロロ):1.25●ハナカン編込糸 (PE):0.6●天糸 (フロロ):1
寸法(mm)
ハナカン:7
サイズ(号)
サカサ鈎:3、水中糸 :0.4