トラウティスト ビジブルリーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(34m) 号数1 注文コード68836260 品番-
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は号数など8種類から選べます 他の種類を見る

・わずかなトラウトのアタリを「見る」ために自然になじむナチュラルクリア(約110cm)と、視認性に優れたオレンジ(約100cm)を交互に配色。
・通常はメインライン側にオレンジ部、ルアー側にはクリア部を結束すると、トラウトに違和感を与えることなく視認性を向上させることが可能。
・高活性でラインカラーを気にしない場合には、オレンジ部をルアー側に結束することで着水後のトレース、チェイス後の誘いまでをよりはっきりとビジブル化することができます。
・耐摩耗性とクッション性を両立するソフトタイプフロロカーボンを採用。エリアフィッシングから大型河川まで対応します。
・サイズ別でカラーを変えたスプールバンド付。
※クリアとオレンジの1サイクル=約2.1mを確保するため本製品は34m以上巻いております。

用途ネイティブトラウト用リーダー 材質フロロカーボン ナチュラルクリア+オレンジマーキング 号数1 標準強力(lb)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする