曜日別特売
- トラウティスト ビジブルリーダー SUNLINE 68836269

- トラウティスト ビジブルリーダー SUNLINE 68836269
- トラウティスト ビジブルリーダー SUNLINE 68836269
- トラウティスト ビジブルリーダー SUNLINE 68836269

トラウティスト ビジブルリーダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(34m)号数1.25注文コード68836269品番-
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・わずかなトラウトのアタリを「見る」ために自然になじむナチュラルクリア(約110cm)と、視認性に優れたオレンジ(約100cm)を交互に配色。
・通常はメインライン側にオレンジ部、ルアー側にはクリア部を結束すると、トラウトに違和感を与えることなく視認性を向上させることが可能。
・高活性でラインカラーを気にしない場合には、オレンジ部をルアー側に結束することで着水後のトレース、チェイス後の誘いまでをよりはっきりとビジブル化することができます。
・耐摩耗性とクッション性を両立するソフトタイプフロロカーボンを採用。エリアフィッシングから大型河川まで対応します。
・サイズ別でカラーを変えたスプールバンド付。
※クリアとオレンジの1サイクル=約2.1mを確保するため本製品は34m以上巻いております。

用途
ネイティブトラウト用リーダー
材質フロロカーボンナチュラルクリア+オレンジマーキング号数1.25標準強力(lb)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする