fitハブラシ 先細・W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68836339 品番B718W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥398
販売価格(税別)
362

独自の先細fitカットブラシが歯のすき間よごれをかき出す。矯正歯科医と歯並びから考えた歯ブラシ。プラスチック10%削減したエコハンドル採用。現代人の歯並びから起こる歯の磨きにくさに着目。歯並びのプロである矯正歯科医と磨き残しの少ないハブラシを目指しました。

材質柄:ポリプロピレン 毛:ナイロン・飽和ポリエステル樹脂 ホワイト 高さ(mm)180 質量(g)12 縦(mm)18 横(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする