※5枚セット

GSTR-RC03L/5S クライミングフェンス タカショー 68836926 GSTR-RC03L/5S クライミングフェンス タカショー 68836926 GSTR-RC03L/5S クライミングフェンス タカショー 68836926 GSTR-RC03L/5S クライミングフェンス タカショー 68836926 GSTR-RC03L/5S クライミングフェンス タカショー 68836926

クライミングフェンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 68836926 品番 GSTR-RC03L/5S
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥19,668
販売価格(税別)
17,880

植物が絡みやすい格子状。つる性植物をはわせれば、瑞々しい緑のフェンスが完成します。
支柱にクライミングフェンス用金具(GSTR-RC03K)を取り付けることで、家庭菜園や貸農園の境界、目隠し、侵入防止、壁面緑化など様々な用途にお使いいただけます。

用途つる性植物や野菜に。自宅のお庭や貸し農園の境界に セット内容5枚セット 材質スチール 質量(kg)約2.4 ブラウン 寸法(cm)約幅90×高さ120×厚さ1

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥10,500 / 税込 ¥11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする