※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
68836935
品番
M8HM-S2VTR 1P3W 100V 5A 50HZ
参考基準価格(税別)¥98,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)を搭載した電力量計です。
通信機能(電文出力)に加えて、電力量タイムデータを保持するので、きめ細かなエネルギー監視・時間帯別計量が可能です。さらに、モバイル検針が行えます。
B/NET伝送・MODBUS通信に対応(メーカー初の三相4線式・精密級に対応)※1
モバイル検針が可能
電力量の30分タイムデータ
双方向計量計器のラインアップ(メーカー初の精密級に対応)
互換性(M8Pシリーズとの取付・配線互換)
誤結線判別のサポート
無通電時の計量値確認
B/NET伝送、MODBUS通信対応
T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。M8HMシリーズの通信対応により、従来ラインアップになかった三相4線式・精密電力量計にも対応し、機種選定が容易に行えます。
電気設備の負荷監視可能
電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。
タブレット、スマートフォンからBluetooth® Low Energy通信で計量値を取得可能!
さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)
Bluetooth® Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。
誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。
電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)
モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。
30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位装置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量計の確認が可能です。
従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。
M8Pシリーズと外形・取付ピッチは同一寸法にしていますので、M8Pシリーズからの更新が容易に行えます。
単相3線式、三相4線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。
M8HM-TD形停電時表示用モジュール(別売部品)の接続により、無通電状態でも計量値の読取りが可能です。従来のM8Pシリーズ(補助電源端子付)のようにMA/MB端子への配線は不要です。