GT GAUGE-52 油圧計 センサータイプ白照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68837380 品番GSP-5
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。
メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。
様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。
別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。

用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター 照明:ホワイト
注意
※ご購入前・ご使用前はメーカーホームページの注意事項を必ずご確認ください。
※ご使用前はパッケージの注意事項をご確認ください。
※本来の用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする