奥岡製作所
奥岡製作所の グレーチング・排水設備商品
奥岡製作所の グレーチング
ステンレス製組構式グレーチングOSG4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
溝幅(mm)
100
ピッチ(mm)
22
適合荷重
(横断/側溝)T-14/T-20
注文コード
68837746
品番
OSG4 15-10B-P22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・ピッチ・適合荷重
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のため錆びにくい商品です
溝幅(mm)
100
質量(kg)
4.8
ピッチ(mm)
22
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×994×15
質量(kg/枚)
4.8
材質
SUS304
長さ(mm)
994
適合荷重
(横断/側溝)T-14/T-20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません