CINSBBMH X4 収納ケース insta360 68838010 CINSBBMH X4 収納ケース insta360 68838010 CINSBBMH X4 収納ケース insta360 68838010 CINSBBMH X4 収納ケース insta360 68838010

X4 収納ケース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68838010 品番CINSBBMH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

X4カメラ、バッテリー2個、急速充電ハブ、85cmの見えない自撮り棒がぴったり収納できる専用ケース。
プレミアム/スタンダードレンズガード、レンズキャップ、サーモグリップカバーを装着したX4に適合。

セット内容収納ケース、ユーザーマニュアル 対応製品X4 使用方法バッテリー、Insta360 X4(X4カメラ単体、またはプレミアム/スタンダードレンズガードを装着したX4、シリコンレンズキャップ、サーモグリップカバー装着時に適合)、85cm 見えない自撮り棒 (自撮り棒スリーブを装着した状態に適合)、急速充電ハブ注:70cmの見えない自撮り棒を収納すると、サイズの関係で余分なスペースがあり、自撮り棒がわずかに動きます。 寸法(mm)232×157×67 質量(g)260 材質(表面/裏面)生地、EVA樹脂、ベルベット/ジャージ生地、EVA樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする