insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ関連品
X4 高速充電ハブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838080
品番
CINSBBMJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
急速充電ハブで最大3つのバッテリーを一度に充電。
独立した過充電防止機能を備えたインテリジェントな充電管理システム。
PD急速充電に対応し、26分でバッテリーを80%まで充電。
対応製品
X4 バッテリー
寸法(mm)
75×62×34
質量(g)
109
充電時間(分)
バッテリー1本の場合:バッテリー1本の場合43分(12V/3A電源アダプターと2290mAhバッテリー使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0〜40※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。
充電端子
USB Type-C
注意
※バッテリーは同梱しません。