X4 万能フレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68838107 品番CINSBBML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

X4のレンズとボディを守る保護機能と機能性を持った万能フレーム。
新しいバックルデザインにより、素早く便利で確実な装着が可能。
付属の2つのアクセサリーシューを使用して、マイクやその他のアクセサリーを取り付けたり、水平に撮影するためのマウントを取り付けることができます。
折りたたみ式2本爪マウントポイントを使って垂直に、または1/4インチねじを使って水平に取り付けます。

セット内容X4 万能フレーム、レンズキャップ、ユーザーマニュアル 対応製品X4 材質アルミニウム合金 寸法(mm)134.9×66.2×54.6 質量(g)80.1 保証期間3ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする