ワイヤレスイヤホン X1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68838150 品番 HL-X1BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別)
5,000

ハーフインナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホン。
最新の低消費電力チップを搭載。イヤホン単体で5.5時間、ケース込みで最大24時間の音楽再生が可能です。
チタン製12mmダイナミックドライバー搭載。流体力学を応用し、内部の空気・音の流れを最適化、自然な音場を再現しパワフルかつ迫力のあるサウンドを生み出します。
感度の高いマイクと環境ノイズキャンセリング(ENC)のアルゴリズムを備えています。通話中に周囲の雑音を抑えて自分の声を相手に聞こえやすくします。
マット仕上げで指紋や傷が目立ちにくいアルミ合金ケース。USB-C充電ポートのLEDライトで簡単に充電状況の確認が可能です。

セット内容イヤホン、ケース本体、充電ケーブル 寸法(mm)(本体)62×46×23 ブラック 質量(g)(本体片耳)3.6、(ケース付き)43 保証期間1年間 充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:2 連続再生時間5.5時間 バッテリー容量(mAh)310(リチウムポリマー) 充電方式USB-C 使用範囲(m)Bluetooth:10 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothバージョン:5.3 対応プロトコルHFP/A2DP/AVRCP 再生時間(時間)ケース込み最大:24 対応コーデックSBC/AAC

商品説明動画

Haylou 完全ワイヤレスイヤホン X1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする