ワイヤレスイヤホン X1 NEO

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68838177 品番 HL-X1NWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,980
販売価格(税別)
3,618

超小型、ハーフインナーイヤー型のワイヤレスイヤホン。
片耳わずか3.3gで耳への負担を軽減、手の中、ポケットなどにスッキリ収まり、ライフスタイルに溶け込みます。
13mmの大型HiFiダイナミックドライバーを搭載し、低音から高音に至るまでバランスの取れたパワフルなサウンドを生み出します。
イヤホン単体で5時間、ケース込みで最大20時間の音楽再生が可能です。
低遅延アルゴリズムで動画やゲームの映像から遅延のない音を届けます。アクション映画やサバイバルゲーム、シューティングゲーム、リズムゲームなどにも最適です。

セット内容イヤホン、ケース本体、充電ケーブル 寸法(mm)(本体)46×53×25 ホワイト 質量(g)(本体片耳)3.3、(ケース付)35 保証期間1年間 充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:2 連続再生時間5時間 バッテリー容量(mAh)310(リチウムポリマー) 充電方式USB-C 使用範囲(m)Bluetooth:10 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothバージョン:5.3 対応プロトコルHFP/A2DP/AVRCP 再生時間(時間)ケース込み最大:20 対応コーデックSBC

商品説明動画

完全ワイヤレスイヤホン X1 NEO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする