※外観図参照
ジェック東理社
ジェック東理社の 加熱・冷却・クーラーボックス
ジェック東理社の デュワー瓶/液体窒素容器
クライオジェット用フレキシブルホース(縦型)(フレキのみ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68838256
品番
フレキ長1.0m
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クライオジェット用のフレキシブルホースです。フレキ長1.0m(全長1.55m)とフレキ長1.5m(全長2.05m)からお選びください。3/8”ユニオンにて取り付けられます。
用途
液体窒素取り出し用。
仕様
全体図:外観図参照
全長
1.55m
長さ(m)
フレキ長:1.0
注意
※クライオジェット本体は別売りです。