※外観図参照

クライオジェット用フレキシブルホース(縦型)(フレキのみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68838265 品番フレキ長1.5m
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,190
販売価格(税別)
32,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クライオジェット用のフレキシブルホースです。フレキ長1.0m(全長1.55m)とフレキ長1.5m(全長2.05m)からお選びください。3/8”ユニオンにて取り付けられます。

用途液体窒素取り出し用。 仕様全体図:外観図参照 全長2.05m 長さ(m)フレキ長:1.5
注意
※クライオジェット本体は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする