WZPM-PI マーカー WIZ'A 68838369

WZPM-PI マーカー WIZ'A 68838369
WZPM-PI マーカー WIZ'A 68838369
WZPM-PI マーカー WIZ'A 68838369
WZPM-PI マーカー WIZ'A 68838369

マーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ピンク注文コード68838369品番WZPM-PI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
用途建築、工場現場でのマーキングに仕様雨水にも強い油性、耐水性材質外袋:PP幅(mm)筆記:約2ピンクサイズ中字ペン先丸芯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする