曜日別特売
- やわらか便座シーズ U型便座カバー オカ 68838457

- やわらか便座シーズ U型便座カバー オカ 68838457
- やわらか便座シーズ U型便座カバー オカ 68838457

やわらか便座シーズ U型便座カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード68838457品番-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

厚織りタイプでふんわりあたたかい、年中快適にご使用いただける「U型専用便座カバー」です。ぎっしりと詰まった密度の高い便座カバーなのでとても柔らかく何度洗濯してもソフトさが持続。耐久性のある便座カバーです。

材質表糸 アクリル100%/芯糸 ナイロン91%・ポリウレタン9%(抗菌防臭加工)ブルー高さ(mm)10質量(g)80縦(mm)870横(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする