やわらか便座シーズ U型便座カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68838484 品番 -
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

厚織りタイプでふんわりあたたかい、年中快適にご使用いただける「U型専用便座カバー」です。ぎっしりと詰まった密度の高い便座カバーなのでとても柔らかく何度洗濯してもソフトさが持続。耐久性のある便座カバーです。

材質表糸 アクリル100%/芯糸 ナイロン91%・ポリウレタン9%(抗菌防臭加工) グレー 高さ(mm)10 質量(g)80 縦(mm)870 横(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする