伊勢藤
伊勢藤の 店舗什器
伊勢藤の ショーケース
コレクションケース クリアブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838746
品番
K606
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
背面ミラーがフィギュアを美しく演出。
取り外しできる6枚の棚板で自由にレイアウト。
材質
本体・クリアカバー・棚板・ストッパー/ポリスチレン 落下防止ストッパー/ポリスチレン ビス/スチール(ユニクロメッキ)・止めネジ・開脚ネジ:ナイロン
色
クリアブルー
高さ(mm)
318
質量(g)
1409
縦(mm)
102
横(mm)
360