伊勢藤
伊勢藤の 収納家具
伊勢藤の 収納ボックス
伊勢藤の インナーボックス
同人誌ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838755
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
B5判サイズの36ページの同人誌なら約50冊、24ページなら約60冊を収納可能です。
仕切板が付いているので種類に分けて収納が出来ます。
フタは半透明なので中が見えます。
積み重ねは2段まで可能です。
材質
フタ・本体/ポリプロピレン 仕切板/スチロール樹脂
色
ブルー
高さ(mm)
210
質量(g)
682
縦(mm)
345
横(mm)
245