アスベル
アスベルの イベント・ノベルティ・行楽用品
アスベルの アウトドア・行楽用品
アスベルの クッキング&テーブルウェア
Cランタス 箸スプーンセットN ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68838859
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
どのお弁当箱にもなじむシンプルでおしゃれなデザインの箸スプーンセット
材質
本体・スプーン=ABS樹脂、フタ・箸=AS樹脂、ホルダー=シリコーンゴム
色
ホワイト
高さ(mm)
53
質量(g)
96
縦(mm)
27
横(mm)
195