イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の ボール・ざる・漬物・米びつ
イノマタ化学の ボウル
コッポザル&ボール17 4個セット モノトーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
68838965
品番
227
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
少し深めで手ごろな大きさのボール。オムレツなどを作る際一度に複数の卵をかき混ぜるのに便利。水切れがよくなり汚れが付きにくい防汚剤クリンベル配合。
材質
ポリプロピレン
色
モノトーン
高さ(mm)
142
質量(g)
368.5
縦(mm)
191
横(mm)
170