小久保工業所
小久保工業所の 洗剤
小久保工業所の オフィス・住居用洗剤
小久保工業所の 重曹・クエン酸・セスキ炭酸ソーダ
重曹 240g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68839105
品番
K-9013
参考基準価格(税別)
¥215
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
掃除から洗濯までいろいろ使える。
しつこい茶シブに
油汚れ・コゲ落としに
冷蔵庫内容清掃に
こびりついた湯アカに
トイレの臭い消しに
衣類の洗濯に
材質
炭酸水素ナトリウム
高さ(mm)
194
質量(g)
247
縦(mm)
30
横(mm)
99
繰り返し・詰め替え
対応